Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0456-902-09-1147 MASCOT Sicherheitshalbschuh S3 mit Klettverschl., Weite 11, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0456-902-09_P01_400px.jpg
F0456-902-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0456-902-09-1147
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0456-902-091147
EAN/GTIN:
     5711074867790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verschluss mit Klettband. Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Einlegesohle, stoßdämpfend. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Hochwertiges Lederfutter. Geeignet für knieendeArbeiten. Hinterkappe. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN IEC 61340-5-1: 2016. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.Technische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 39-48 Schuhform: Halbschuh mit Klettverschluss Norm: EN ISO 20345:2011 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 47 Obermaterial: Vollnarbenleder Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Fußschutz Weite: 11 Material: Vollnarbiges Leder Branche: Schuhe EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.
Weitere Informationen:
Branche:
Schuhe
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
47
Größenbereich von-bis:
39-48
Material:
Vollnarbiges Leder
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Vollnarbenleder
Schuhform:
Halbschuh mit Klettverschluss
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Typ:
Fußschutz
Weite:
11
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 129,06*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 133,97*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 112,99*
€ 141,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,67*
€ 146,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 129,06*
€ 153,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,22*
€ 151,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,60*
€ 138,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,39*
€ 125,41
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 387,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.