Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0456-902-09/1147, F045690209, Sicherheitshalbschuh S3 mit Klettverschluss, Größ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708297
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0456-902-09-1147
EAN/GTIN:
     5711074867790
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0456-902-09/1147, F045690209, Sicherheitshalbschuh S3 mit Klettverschluss, Größe 1147, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1458 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Vollnarbiges Leder
Bruttogewicht:
1458 g
Produkteigenschaften:
S3, Klettverschluss
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 129,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 132,41*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 113,40*
€ 142,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 147,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,41*
€ 157,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,40*
€ 152,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,27*
€ 149,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,17*
€ 132,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,73*
€ 124,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.