Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0300-909-87-1042 MASCOT Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA, Weite 10, türkis, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0300-909-87_P01_400px.jpg
F0300-909-87_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0300-909-87-1042
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0300-909-871042
EAN/GTIN:
     5711074711338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt undöffnet mit BOA®, einem System aus Drehknopf, Schnürsenkeln und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus Phylon. Laufsohle aus Gummi. TPU Fersenschutz. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN IEC 61340-5-1: 2016. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC, HRO.Technische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 39-48 Schuhform: Halbschuh mit BOA®-Schnellverschluss Norm: EN ISO 20345:2011 Farbe: blau Geschlecht: Herren, Damen Größe: 42 Obermaterial: Meshgewebe Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Fußschutz Weite: 10 Material: Mesh-Material Branche: Schuhe EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC, HRO.
Weitere Informationen:
Branche:
Schuhe
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC, HRO.
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren, Damen
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
39-48
Material:
Mesh-Material
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh mit BOA®-Schnellverschluss
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Typ:
Fußschutz
Weite:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 122,22*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 123,55*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 123,66*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 109,08*
€ 136,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 138,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 122,22*
€ 145,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,33*
€ 136,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,66*
€ 128,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,03*
€ 117,85
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 366,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.