Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nr.F0300 Gr.42 türkisblau MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017289559
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0300-909-87-1042
EAN/GTIN:
     5711074711338
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System · einem System aus Drehknopf · Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus Phylon. Laufsohle aus Gummi. TPU Fersenschutz. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 · EN 61340-5-1: 2016. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen. Das BOA® Fit System besteht aus besonders strapazierfähigen · hochwertigen Materialien. Mit BOA® Fit System können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen. Der MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort. Elastische und bequeme Zwischensohle aus Phylon für mehr Komfort · sowie Laufsohle aus Gummi. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Hergestellt in China von einem auditierten MASCOT-Partner. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht: Größe 1042: 440 g
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
türkisblau
Material:
Textil
Norm:
Sicherheitsklasse S1P, Ableitung statischer Elektrizität (ESD), Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1P
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 123,25*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 123,29*
42 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 124,02*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 108,38*
€ 136,28*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 138,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,38*
€ 164,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,52*
€ 163,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,23*
€ 152,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,59*
€ 144,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,69*
€ 131,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.