Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0130-849-91133-1043 MASCOT Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel, Weite 10, schwarzblau-grün, Gr.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0130-849-91133_P01_400px.jpg
F0130-849-91133_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0130-849-91133-1043
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-911331043
EAN/GTIN:
     5711074640607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil.Schnürung. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nichtab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.Technische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 39-48 Schuhform: Halbschuh mit Schnürung Farbe: schwarz Geschlecht: Herren, Damen Größe: 43 Obermaterial: 51% Polyester/49% Polyurethan Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Fußschutz Weite: 10 Norm: EN ISO 20345:2011 Material: 51% Polyester/49% Polyurethan Branche: Schuhe EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.
Weitere Informationen:
Branche:
Schuhe
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren, Damen
Größe:
43
Größenbereich von-bis:
39-48
Material:
51% Polyester/49% Polyurethan
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
51% Polyester/49% Polyurethan
Schuhform:
Halbschuh mit Schnürung
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Typ:
Fußschutz
Weite:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 81,56*
€ 104,39*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 105,33*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 105,83*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 109,75*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 99,07*
€ 122,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 109,75*
€ 130,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,92*
€ 121,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,44*
€ 117,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,42*
€ 106,41
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 329,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.