Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 1043, schwarzblau/limonengrün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1043 Farbe Schwarz/Kornblau/Limonengrün
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1043 Farbe Schwarz/Kornblau/Limonengrün
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074640607
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-91133-1043
EAN/GTIN:
     5711074640607
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet. EN ISO 20345
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 80,18*
€ 102,98*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,12*
€ 103,40*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 103,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,31*
€ 123,53*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 123,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,21*
€ 122,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,13*
€ 113,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,16*
€ 98,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.