Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63196400 S1 48 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA ESD, S1, W10, Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 3200 BOA.jpg
FLASH 3200 BOA.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63196400 S1 48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     96400-48
EAN/GTIN:
     4043692347417
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 3200 BOA ESD - S1 - W10 - Gr.48, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, BOA Fit-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 48 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
48
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,59*
€ 95,59*
1
€ 4,90*
ab € 78,81*
€ 97,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,37*
€ 97,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,73*
€ 101,38*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 113,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 113,47*
€ 135,03
pro Paar
ab 13 Paar
€ 107,44*
€ 127,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,38*
€ 120,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 101,38* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.134,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.