Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.48 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.48 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.48 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.48 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.48 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.48 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.48 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.48 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355065
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692347417
EAN/GTIN:
     4043692347417
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1 ESD SRC DGUV
  • Boa Verschlusssystem
  • Material: Mesh-Obermaterial
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: nein
  • ESD-Ausstattung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • MPU INNOFLEX System
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
48
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,29*
€ 94,44*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 78,90*
€ 97,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,94*
€ 98,23*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 101,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,50*
€ 102,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,07*
€ 111,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,78*
€ 111,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,04*
€ 101,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.