Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63175512 S3 44 ATLAS Sicherheitstiefel GTX 945 XP Thermo, S3, W12, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 945 XP Thermo.jpg
GTX 945 XP Thermo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63175512 S3 44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75512-44
EAN/GTIN:
     4043692222639
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 945 XP Thermo - S3 - W12 - Gr.44, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Ice-Age Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, Überkappe, Gore-Tex Thermofutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Stiefel ESD-Ausstattung: nein Typ: Stiefel Farbe: schwarz, royal blau Größe: 44 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: Gore-Tex Thermofutter Sohlenart / Laufsohle: ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe Weite: 12 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz, royal blau
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Gore-Tex Thermofutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
Stiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
Typ:
Stiefel
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 63175512 S3 44, 75512-44, 75512 S3 44
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 93,74*
€ 111,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 91,71*
€ 111,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 114,28*
1
€ 4,90*
ab € 94,64*
€ 115,68*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 113,07*
€ 120,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 120,22*
€ 143,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,07*
€ 134,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 113,07* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.202,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.