Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63175500 S3 38 ATLAS Sicherheitstiefel GTX 945 XP Thermo, S3, W10, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 945 XP Thermo.jpg
GTX 945 XP Thermo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63175500 S3 38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75500-38
EAN/GTIN:
     4043692220451
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 945 XP Thermo - S3 - W10 - Gr.38, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Ice-Age Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, Überkappe, Gore-Tex Thermofutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Stiefel ESD-Ausstattung: nein Typ: Stiefel Farbe: schwarz, royal blau Größe: 38 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: Gore-Tex Thermofutter Sohlenart / Laufsohle: ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz, royal blau
Größe:
38
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Gore-Tex Thermofutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
Stiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
Typ:
Stiefel
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 93,85*
€ 111,56*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 91,84*
€ 111,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 114,20*
1
€ 4,90*
ab € 94,51*
€ 115,60*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 112,03*
€ 120,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 120,64*
€ 143,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,03*
€ 133,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 112,03* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.206,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,30*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.