Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63172467230/XW-49 BATA Sicherheitsstiefel S3 Weite XW Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hero.Robust.jpg
Hero.Robust.jpg
Hero.sole.black.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-63172467230/XW-49
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     72467230/49
EAN/GTIN:
     8712843663572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Vollnarbenleder schwarz/Gummi-Überkappe Warm gefuttert Gummi-Laufsohle Ziehlaschen Weite XWTechnische Eigenschaften: Schuhform: Stiefel Zehenschutzkappe: Gummi-Überkappe Schutzklasse/-kategorie: S3 Sohlenart / Laufsohle: Gummi Typ: Hero Weite: XW Größenbereich von-bis: 39-49 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 49 Innenausstattung / Futter: warm gefüttert Obermaterial: Vollnarbenleder
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
49
Größenbereich von-bis:
39-49
Innenausstattung / Futter:
warm gefüttert
Obermaterial:
Vollnarbenleder
Schuhform:
Stiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
Gummi
Typ:
Hero
Weite:
XW
Zehenschutzkappe:
Gummi-Überkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 121,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,26*
€ 183,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,20*
€ 181,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,30*
€ 174,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,81*
€ 163,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,70*
€ 144,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.