Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631720310759900M BLAKLADER Damen Flammschutz Unterhose, 78% Merinowolle Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Flammschutz Unterhose, 78% Merinowolle schwarz
Damen Flammschutz Unterhose, 78% Merinowolle schwarz
Damen Flammschutz Unterhose, 78% Merinowolle schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     8670-631720310759900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     720310759900M
EAN/GTIN:
     7330509655733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Flammschutz Unterhose aus hoch qualitativer Merinowolle im Damenschnitt. Die beste Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung garantiert alle Anforderungen von guter Unterwäsche. Neben einer ergonomischen Passform und den Schutzeigenschaften hat diese Unterwäsche die einzigartige Fähigkeit die Wärme zu halten, sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung. Es ist ideal geeignet für Umgebungen drinnen und draußen. Zu waschen im Schonwaschgang bei 60°C. Zertifiziert nach EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1 und IEC 61482-2, Klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.Technische Eigenschaften: Art: Flammschutz Unterhose Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: M Material: 78% Wolle, 20% Modacryl, 2% andere Fasern Materialgewicht: 225 g/m² Norm: EN 1149-5 EN ISO 11612 A1 B1 C1 und IEC 61482-2 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Unterhose
Weitere Informationen:
Art:
Flammschutz Unterhose
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
M
Material:
78% Wolle, 20% Modacryl, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
225 g/m²
Norm:
EN 1149-5 EN ISO 11612 A1 B1 C1 und IEC 61482-2
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, blakläder unterhose, flammschutz unterhose, unterhose m, 631720310759900M, 720310759900M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 119,61*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 87,14*
€ 122,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 358,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
720310759900XS
ab € 87,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.