Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631719816449900C42 BLAKLADER Damen Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Schwarz C42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
719816449900.jpg
719816449900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631719816449900C42
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     719816449900C42
EAN/GTIN:
     7330509729304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Diese vielseitige und bequeme Handwerkerhose mit eng geschnittenen Beinen ist für die weibliche Figur konzipiert. Sie bietet eine hohe Bewegungsfreiheit und ist extrem weich. Diese Hose ist so entwickelt, dass sie auch harten Arbeiten standhält, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen. Das Material ist ein glatter 4-Wege-Stretch Stoff, der stark und in alle Richtungen dehnbar ist. Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und praktische verstärkte Taschen, eine Zollstocktasche, Vordertaschen und funktionelle Werkzeughalter, z.B. Schlaufen um Hämmer zu hallten. Die Kniepolstertasche ist außen mit CORDURA®-Stretch Stoff und innen mit Stretchmaterial für mehr Bewegungsfreiheit verstärkt. Weiches, elastisches Mesh-Netzgewebe an der Kniekehle sorgt für eine gute Belüftung. Der verstärkte Beinsaum bietet einen wirksamen Schutz vor Verschleiß. Damengröße. Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter. Metallknöpfe. Messerhalter mit Knopf. Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund. Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht. Abnehmbare Ausweistasche. Gesäßtaschen mit Balg. Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertasche. Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. Beinabschluss mit Verstärkung hinten. Reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche.Technische Eigenschaften: Art: Arbeitshose Branche: Handwerk Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: C42 Material: 93% Polyamid, 7% Elastan Materialgewicht: 295 g/m² Norm: EN 14404 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Arbeitshose
Branche:
Handwerk
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
C42
Material:
93% Polyamid, 7% Elastan
Materialgewicht:
295 g/m²
Norm:
EN 14404
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 181,55*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 134,76*
€ 184,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 363,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
719816449900C32
ab € 133,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.