Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch 7198 schwarz Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch 7198 schwarz
Damen Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch 7198 schwarz
Damen Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch 7198 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla719816449900C42
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     719816449900C42
EAN/GTIN:
     7330509729304
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Dobby, wasserabweisender Abschluss, 4-Wege-Stretch
  • Mesh-Einsatz an der Kniekehle
  • Damengröße
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh
  • Seitentaschen
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • reflektierende Details an der Wade
  • Reflexdetail an der Beintasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
42
Material:
93% Polyamid, 7% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Damen Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 147,13*
€ 181,84*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 134,23*
€ 185,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,61*
€ 220,8759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,31*
€ 219,3289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,85*
€ 200,9315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,13*
€ 182,2247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,07*
€ 172,6333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,23*
€ 159,7337
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
719816449900C32
ab € 134,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.