Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631707-66652/W-40 BATA PVC Stiefel S5 Weite W Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PVC boots.Workmaster black.jpg
PVC boots.Workmaster black.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631707-66652/W-40
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     707-66652/40
EAN/GTIN:
     8712843665064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
PVC schwarz Polyester-Innenfutter Stahl-Schutzkappe Stahl-Zwischensohle PVC-Sohle schwarz Weite WTechnische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 38-47 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 40 Innenausstattung / Futter: Polyester Obermaterial: PVC Schuhform: Stiefel Zehenschutzkappe: Stahl Schutzklasse/-kategorie: S5 Sohlenart / Laufsohle: PVC Typ: PVC boots Weite: W
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
40
Größenbereich von-bis:
38-47
Innenausstattung / Futter:
Polyester
Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Stiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S5
Sohlenart / Laufsohle:
PVC
Typ:
PVC boots
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 28,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,10*
€ 46,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,86*
€ 40,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.