Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6317000 S3 40 ATLAS Sicherheitstiefel GTX 835 XP, S3, W10, Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 835 GORE-TEX.jpg
GTX 835 GORE-TEX.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6317000 S3 40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7000-40
EAN/GTIN:
     4043692005454
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.40, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Stiefel ESD-Ausstattung: nein Typ: Stiefel Farbe: schwarz Größe: 40 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: Gore-Tex Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Gore-Tex Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
Stiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
Typ:
Stiefel
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,69*
€ 110,28*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 112,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 93,29*
€ 114,12*
1
€ 4,90*
ab € 92,80*
€ 114,14*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 118,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 118,69*
€ 141,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,97*
€ 130,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 109,97* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.186,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.