Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024272
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692005454
EAN/GTIN:
     4043692005454
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 835 XP - S3

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
  • XP metallfreie XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,69*
€ 110,28*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 112,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 93,29*
€ 114,12*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 92,80*
€ 114,14*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 118,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,14*
€ 135,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,84*
€ 130,71
pro Paar
ab 4 Paar
€ 109,51*
€ 130,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,71*
€ 122,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,52*
€ 118,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 92,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.