Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631637815143389C152 BLAKLADER Multinorm Overall Gelb/Marineblau C152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
637815143389.jpg
637815143389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631637815143389C152
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     637815143389C152
EAN/GTIN:
     7330509545294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Multinorm Overall mit Kniepolstertaschen für alle Blakläder Kniepolster. Hoch funktionelle Taschenlösungen. Zollstocktasche. Messerhalter. Beintasche mit Balg, Stiftefach und Handytasche. Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Hammerschlaufe.Verlängerbare Schulterträger.(Abnehmbare Nageltaschen Art. 2178 werden seperat angeboten. )65 mm breite Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN471 Klasse 2, EN1149-3, EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 11611 (Klasse 1), EN 11612 (A1, B1, C1, E1)Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C152 Material: 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Overall Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Overall
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C152
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Overall
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,85*
€ 426,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,52*
€ 432,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,43*
€ 497,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
637815143389C46
ab € 329,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.