| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63150216-310-17-3XL Herst.-Nr.: 50216-310-173XL EAN/GTIN: 5711074646609 |
| | |
|
| | |
| Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Reißverschluss, durchgehend. Innentasche. Eingefasst mit Schrägband. Das Produkt fällt groß aus, da es zum Tragen über der Kleidung gedacht ist. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471- Kl. 3. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0600 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: hi-vis gelb Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Verkehrsweste Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | hi-vis gelb | Geschlecht: | Herren; Damen | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 3 | Typ: | Warnschutz Verkehrsweste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Warnweste, Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste reissverschluss xxxl gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, 63150216-310-17-3XL, 50216-310-17-3XL, 50216-310-173XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,80* | € 22,90* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,37* | € 24,76* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,10* | € 24,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,25* | € 25,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,10* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 229,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|