Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150113-949-14-S MASCOT Espinosa T-Shirt, High Vis orange, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50113-949-14_P01_400px.jpg
50113-949-14_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150113-949-14-S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50113-949-14S
EAN/GTIN:
     5711074161003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Moderne Passform. Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Reflexe sind elastisch. V-Ausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Seitentasche mit Wetterschutzleiste. Netzventilation unter den Ärmeln. Hi-Vis Gruppe C. Zertifiziertnach EN ISO 20471 - Kl. 2. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2200 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoarealsbetragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: hi-vis orange Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz T-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz T-shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 29,87*
€ 39,41*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 39,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,93*
€ 39,81*
1
€ 4,90*
ab € 29,15*
€ 39,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,00*
€ 40,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 396,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.