Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150103-814-14-2XL MASCOT Hartberg Regenlatzhose, High Vis orange, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50103-814-14_P01_400px.jpg
50103-814-14_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150103-814-14-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50103-814-142XL
EAN/GTIN:
     5707209386168
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Wind- und wasserdicht. Fluoreszierend mit Reflexen. Nähte sind verschweißt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Druckknöpfe an den Seiten. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2 und EN 343 - Kl. 3/1. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,6000 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: hi-vis orange Geschlecht: Herren; Damen Material: 70% Polyester 30% Polyurethan Branche: Arbeitskleidung Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/1 Typ: Warnschutz Regenlatzhose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
2XL
Material:
70% Polyester 30% Polyurethan
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3/1
Typ:
Warnschutz Regenlatzhose
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose orange, regenbundhose, regenhose xxl, 63150103-814-14-2XL, 50103-814-142XL, 50103-814-14-2XL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 61,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 49,01*
€ 64,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 64,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 54,46*
€ 70,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 55,51*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 307,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.