Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631495025169933XXXL BLAKLADER Softshell Jacke Schwarz/Gelb XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
495025169933.jpg
495025169933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631495025169933XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     495025169933XXXL
EAN/GTIN:
     7330509535042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Leichte, Ripstop-gewebte Softshell Jacke, windabweisend und atmungsaktiv. Für optimalen Tragekomfort besitzt die Jacke vorgeformte Ärmel, einen verlängerten Rücken und Fleece im Kragen. Die Jacke hat einen einstellbaren Arm- und Bundabschluss und viele praktische Taschenlösungen.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Jacke Branche: Allround Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 255 g/m² Norm: EN ISO 20471 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
255 g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 111,35*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,07*
€ 113,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 334,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
495025169933XS
ab € 80,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.