Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314837197753495XL BLAKLADER High Vis Funktionsjacke Orange/Grün 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
483719775349.jpg
483719775349.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314837197753495XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4837197753495XL
EAN/GTIN:
     7330509430927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Wind- und wasserabweisendes Aussenmaterial. Vordertaschen mit wasserdichtem Reißverschluss. Atmungsaktiv. Zwei Brusttaschen mit wasserfestem Reißverschluss. Zwei verdeckte Fronttaschen. Justierbares Taillenband und Ärmelbündchen. Abnehmbare Kapuze. Mit Netz-Innenfutter. Innentasche und Handytasche. Ausweistasche. Leuchtfarben, 50 mm breite Reflexband. EN 471 / EN 20471 XS-S Klasse 2, M-5XL Klasse 3. Technische Eigenschaften: Art: Funktionsjacke Branche: Outdoor Farbe: orange/grün Geschlecht: Herren Größe: 5XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 471 EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Funktionsjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange/grün
Geschlecht:
Herren
Größe:
5XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 471 EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke 5xl, si jacke, blakläder warnjacke, 6314837197753495XL, 4837197753495XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.