Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314837197753494XL BLAKLADER High Vis Funktionsjacke Orange/Grün 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
483719775349.jpg
483719775349.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314837197753494XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4837197753494XL
EAN/GTIN:
     7330509430910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Wind- und wasserabweisendes Aussenmaterial. Vordertaschen mit wasserdichtem Reißverschluss. Atmungsaktiv. Zwei Brusttaschen mit wasserfestem Reißverschluss. Zwei verdeckte Fronttaschen. Justierbares Taillenband und Ärmelbündchen. Abnehmbare Kapuze. Mit Netz-Innenfutter. Innentasche und Handytasche. Ausweistasche. Leuchtfarben, 50 mm breite Reflexband. EN 471 / EN 20471 XS-S Klasse 2, M-5XL Klasse 3. Technische Eigenschaften: Art: Funktionsjacke Branche: Outdoor Farbe: orange/grün Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 471 EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Funktionsjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange/grün
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 471 EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke 4xl, si jacke, blakläder warnjacke, 6314837197753494XL, 4837197753494XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.