Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63145700 S1 40 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 4000, ESD , S1 , W.10 , Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 4000 ESD.jpg
FLASH 4000 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63145700 S1 40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45700-40
EAN/GTIN:
     4043692341934
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 4000 ESD - S1 - W10 - Gr.40, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: blau Größe: 40 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Meshgewebe Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren
Größe:
40
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,22*
€ 80,85*
1
€ 4,90*
ab € 68,58*
€ 83,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 84,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,98*
€ 86,73*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 87,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 87,78*
€ 104,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,34*
€ 96,79
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 81,34* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 877,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
45700-41
ab € 66,18*
Sonstiges
Atlas
45700-42
ab € 66,43*
Sonstiges
Atlas
45700-43
ab € 66,69*
Sonstiges
Atlas
45700-44
ab € 66,40*
Sonstiges
Atlas
45700-45
ab € 65,98*
Sonstiges
Atlas
45700-46
ab € 66,44*
Sonstiges
Atlas
45700-47
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.