Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 40 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 40 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 40 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 40 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 40 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 40 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407925
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692343273
EAN/GTIN:
     4043692343273
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1 ESD SRC DGUV
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System
  • Mesh-Obermaterial
  • integrierte Clima-Zone

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
12
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
40
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Textil
PSA-Kategorie:
Kat. II
Internetfarbe:
blau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 82,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,97*
€ 82,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,61*
€ 84,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,99*
€ 87,47*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 81,28*
€ 87,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,11*
€ 100,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,41*
€ 96,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,52*
€ 91,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,61*
€ 81,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
45700-41
ab € 68,15*
Sonstiges
Atlas
45700-42
ab € 67,55*
Sonstiges
Atlas
45700-43
ab € 67,49*
Sonstiges
Atlas
45700-44
ab € 67,97*
Sonstiges
Atlas
45700-45
ab € 67,64*
Sonstiges
Atlas
45700-46
ab € 68,22*
Sonstiges
Atlas
45700-47
ab € 67,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.