Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631449819153389XXXL BLAKLADER High Vis Isolationsjacke Yellow/navy blue XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
449819153389.jpg
449819153389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631449819153389XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     449819153389XXXL
EAN/GTIN:
     7330509698082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsjacke
Loftjacke
Thermo-Unterziehjacke
Thermounterziehjacke
High Vis Isolationsjacke High Vis Gelb/Marineblau XXXLTechnische Eigenschaften: Art: Isolationsjacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 80% Polyester, 20% Polypropylen Materialgewicht: 130 g/m² Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Isolationsjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
80% Polyester, 20% Polypropylen
Materialgewicht:
130 g/m²
Typ:
Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.