Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314498191533894XL BLAKLADER High Vis Isolationsjacke Yellow/navy blue 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
449819153389.jpg
449819153389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314498191533894XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4498191533894XL
EAN/GTIN:
     7330509698013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsjacke
Loftjacke
Thermo-Unterziehjacke
Thermounterziehjacke
High Vis Isolationsjacke High Vis Gelb/Marineblau 4XLTechnische Eigenschaften: Art: Isolationsjacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 80% Polyester, 20% Polypropylen Materialgewicht: 130 g/m² Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Isolationsjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
80% Polyester, 20% Polypropylen
Materialgewicht:
130 g/m²
Typ:
Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.