Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314325200033894XL BLAKLADER High Vis Regenmantel Level 1 Gelb/Marineblau 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
432520003389.jpg
432520003389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314325200033894XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4325200033894XL
EAN/GTIN:
     7330509571248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Warnparka
Warnschutz-Parka
Verdeckter Reißverschluss und Druckknöpfe. Kapuze mit Kordelzug. Reflektorstreifen, 50mm breit. Zertifiziert nach EN471 Klasse 3. und EN 343 Klasse 1. Bietet Schutz vor schlechtem Wetter. Technische Eigenschaften: Art: Regenmantel Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 185 g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.1 Typ: Mantel Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Regenmantel
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
185 g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.1
Typ:
Mantel
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzparka, regenmantel gelb, regenmantel, regenmantel 4xl, 6314325200033894XL, 4325200033894XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 131,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 96,26*
€ 135,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 394,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
432520003389XS
ab € 96,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.