Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631430720035389XS BLAKLADER High Vis Regenmantel gefüttert Level 2 Orange/Navy blue XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
430720035389.jpg
430720035389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631430720035389XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     430720035389XS
EAN/GTIN:
     7330509688168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
regenmantel orange
regenmantel
High Vis Regenmantel gefüttert Level 2 High Vis Orange/Marineblau XSTechnische Eigenschaften: Art: Regenjacke Branche: Outdoor Farbe: orange/marineblau Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 100% Polyester Materialgewicht: 240g/m² Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Regenjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
240g/m²
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: blaklader regenmantel, 430720035389XS, 631430720035389XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.