Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631430720033389XS BLAKLADER High Vis Regenmantel gefüttert Level 2 Yellow/navy blue XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
430720033389.jpg
430720033389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631430720033389XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     430720033389XS
EAN/GTIN:
     7330509687925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
regenmantel gelb
regenmantel
High Vis Regenmantel gefüttert Level 2 High Vis Gelb/Marineblau XSTechnische Eigenschaften: Art: Regenjacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 100% Polyester Materialgewicht: 240g/m² Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Regenjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
240g/m²
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: blaklader regenmantel, 430720033389XS, 631430720033389XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.