Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631430720033389XL BLAKLADER High Vis Regenmantel gefüttert Level 2 Yellow/navy blue XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
430720033389.jpg
430720033389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631430720033389XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     430720033389XL
EAN/GTIN:
     7330509687918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
regenmantel gelb
regenmantel
High Vis Regenmantel gefüttert Level 2 High Vis Gelb/Marineblau XLTechnische Eigenschaften: Art: Regenjacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 240g/m² Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Regenjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
240g/m²
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: regenmantel xl, 631430720033389XL, 430720033389XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.