Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631430720033389S BLAKLADER High Vis Regenmantel gefüttert Level 2 Yellow/navy blue S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
430720033389.jpg
430720033389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631430720033389S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     430720033389S
EAN/GTIN:
     7330509687901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
regenmantel gelb
regenmantel
High Vis Regenmantel gefüttert Level 2 High Vis Gelb/Marineblau STechnische Eigenschaften: Art: Regenjacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 240g/m² Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Regenjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
240g/m²
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: blaklader regenmantel, 631430720033389S, 430720033389S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.