Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314087151433894XL BLAKLADER Multinorm Jacke Gelb/Marineblau 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
408715143389.jpg
408715143389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314087151433894XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4087151433894XL
EAN/GTIN:
     7330509552445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Multinorm Jacke. Kürzere Front für maximale Bewegungsfreiheit, verlängertes Rückenteil für einen besseren Schutz für den unteren Rücken. Brusttasche. Ausweisfach. Innentasche mit Handytasche. Verdeckter Reißverschluss vorne. Dunkler Stoff für Schmutz an exponierten Bereichen. Alle Säume heruntergeklappt, um bei Flex- und Schweißarbeiten das Eindringen von Funken und Schweißperlen zu verhindern. 50 mm breite Reflektoren , Zertifiziert nach EN 471, Klasse 3, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (Klasse 1), ISO 11611 (Klasse 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1).Technische Eigenschaften: Art: Jacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 209,15*
€ 253,17*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 191,95*
€ 260,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 506,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
408715143389XS
ab € 192,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.