Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631406418113396XXXL BLAKLADER High Vis Jacke Gelb/Mittelgrau XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406418113396.jpg
406418113396.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631406418113396XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     406418113396XXXL
EAN/GTIN:
     7330509674512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnjacke entwickelt für Arbeiten in jeder Gefahrenzone. Kürzere Front für maximale Bewegungsfreiheit, verlängertes Rückenteil für einen besseren Schutz für den unteren Rücken. Brusttasche. Ausweisfach. Innentasche mit Handytasche. Verdeckter Reißverschluss vorne. Dunklen Stoff für Bereiche mit hoher Verschmutzungsgefahr. 50 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach EN 471, Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: Bundjacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/mittelgrau Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke Verschlussart: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/mittelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Verschlussart:
Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 90,87*
€ 134,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 98,36*
€ 137,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 14 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 402,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
406418113396S
ab € 91,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.