Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631403400008000ONESIZE BLAKLADER Gürtel Ozeanblau onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403400008000.jpg
403400008000.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631403400008000ONESIZE
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     403400008000onesize
EAN/GTIN:
     7330509507315
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 130 cm
Einstellbarer Gürtel mit Metallschnalle. Erhältlich in verschiedenen Farben, bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Arbeitsbekleidung und Ihre Firma hervor zu heben. verstellbare Länge, Metallschnalle mit Blåkläder-Logo, Textilgürtel Massangabe Länge 130 cm, Breite 40 mm Technische Eigenschaften: Art: Gürtel Farbe: blau Größe: onesize Material: Textil Typ: Zubehör Verschlussart: Metallschnalle
Weitere Informationen:
Art:
Gürtel
Farbe:
blau
Größe:
onesize
Material:
Textil
Typ:
Zubehör
Verschlussart:
Metallschnalle
Weitere Suchbegriffe: gürtel, blakläder gürtel, 403400008000ONESIZE, 631403400008000ONESIZE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 26,71*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 19,60*
€ 27,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 267,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
403400004200onesize
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.