Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631402318043399XS BLAKLADER High Vis Jacke Gelb/Schwarz XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402318043399.jpg
402318043399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631402318043399XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     402318043399XS
EAN/GTIN:
     7330509347034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Zwei Brusttaschen mit Patte. Zwei Vordertaschen. Bewegungsfalte im Rücken. Verstellbare Ärmelbündchen. 50 mm breite Reflektoren. Handytasche. Schlüsselring. Ausweistasche. EN 471 XS-S Klasse 2, M-3XL Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: Jacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN 20471 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: warnjacke xs, si jacke, warnjacke gelb/schwarz, 631402318043399XS, 402318043399XS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 121,70*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,13*
€ 124,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 365,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.