Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631385125168699XL BLAKLADER Damen Softshell Weste Dunkel Marineblau/Schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
385125168699.jpg
385125168699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631385125168699XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     385125168699XL
EAN/GTIN:
     7330509647622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
Ein attraktives und flexibles Softshell Kleidungsstück entwickelt für Damen. Es eignet sich ideal als oberste Schicht wenn man sich warm halten will, aber sich trotzdem frei bewegen möchte. Die Stretch-Einsätze hinten bieten gute Belüftung, Komfort und Flexibilität. Das Material ist windbeständig und das Fleece Futter im Kragen ist weich und bequem.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Weste Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Damen Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 255 g/m² Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Weste
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
255 g/m²
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, damenweste schwarz, damen weste, blaklader softshell-weste, 631385125168699XL, 385125168699XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 75,86*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 57,32*
€ 80,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 379,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
385125168699XS
ab € 57,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.