Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63136212 S3 36 ATLAS Sicherheitsstiefel alu,tec 735 2.0 XP, ESD , S3 , W.12 , Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
alu-tec 735 XP ESD.jpg
alu-tec 735 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63136212 S3 36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36212-36
EAN/GTIN:
     4043692126258
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.36, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 36 Größenbereich von-bis: 36-49 Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: knöchelhoher Schuh Weite: 12 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
knöchelhoher Schuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,82*
€ 83,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,97*
€ 87,18*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 87,72*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 89,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,07*
€ 90,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 89,37*
€ 106,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,72*
€ 96,06
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 893,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.