| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-936390 Herst.-Nr.: 36212-36 EAN/GTIN: 4043692126258 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
36212/36 Atlas, ALU-TEC 735 XP ESD W12, Sicherheitsschnürstiefel Größe 36 EN ISO 20345 S3 SRC Waterproofleder alu-tec Aluminiumkappe aktiv-X-Funktionsfutter Weite 12 (extrabreit), Fabrikat: Atlas Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel atlas s3 36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 36212, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 66,82* | € 83,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 66,97* | € 87,18* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,00* | € 87,72* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 80,72* | € 89,37* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,07* | € 90,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|