Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631355825283389L BLAKLADER High Vis Sweatshirt mit Reißverschluss High Vis Gelb/Marineblau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
355825283389.jpg
355825283389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631355825283389L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     355825283389L
EAN/GTIN:
     7330509610251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Ein Sweatshirt mit Reißverschluss vorne und einer Kängurutasche. Zweifarbiges Sweatshirt mit dunkleren Bereichen an schmutzgefährdeten Stellen. Praktische Funktionen wie eine Öffnung in der Tasche für Kopfhörer und eine Handytasche mit Reißverschluss. Das Sweatshirt ist aus allen Richtungen gut sichtbar. Zertifziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.Technische Eigenschaften: Art: Sweatjacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 270 g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Sweatjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
270 g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 117,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,54*
€ 121,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 353,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
355825283389XS
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.