Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63135300 S3 38 ATLAS Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD, S3, W10, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
XP 435 ESD.jpg
XP 435 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63135300 S3 38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35300-38
EAN/GTIN:
     4043692098296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.38, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 38 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Leder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Geschlecht: Herren Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
38
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 59,93*
€ 74,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,42*
€ 75,87*
1
€ 4,90*
ab € 63,13*
€ 78,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 79,42*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 81,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 81,24*
€ 96,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,13*
€ 89,40
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,13* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 812,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.