Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.38
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.38
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.38
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.38
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.38
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.38
Artikel-Nr.:
     5417B-p1174374
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692098296
EAN/GTIN:
     4043692098296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.38

  • SRC
  • Halbschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Form:
Sicherheitshalbschuh
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,43*
€ 74,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,71*
€ 75,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,81*
€ 78,30*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 63,07*
€ 78,39*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 80,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,39*
€ 93,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,35*
€ 83,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,07*
€ 75,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.