Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631352010308833L BLAKLADER Langarm Shirt Marineblau/Gelb L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352010308833.jpg
352010308833.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631352010308833L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     352010308833L
EAN/GTIN:
     7330509697450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Warnschutzpullover
Warnschutz T-Shirt
Fluoreszierendes Material in High Vis. 100% Polyester. Rundhals. Einsätze in High Vis für höhere Sichtbarkeit. Verlängerter Rücken. Armabschluss mit Bündchen.Technische Eigenschaften: Art: Langarmshirt Branche: Allround Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 180 g/m² Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
Langarmshirt
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
180 g/m²
Typ:
Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 46,67*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 34,39*
€ 47,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 233,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
352010308833XS
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.