Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631348510135300S BLAKLADER Damen High Vis Shirt langärmelig Orange S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
348510135300.jpg
348510135300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631348510135300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     348510135300S
EAN/GTIN:
     7330509645352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Pullover
Damenpullover
Das langärmelige leichte High Vis Shirt für Damen besteht aus einem Feuchtigkeit transportierenden Material. Die breiten dehnbaren Reflexstreifen bieten hohe Sichtbarkeit und optimale Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3, Schutzkleidung für hohe Sichtbarkeit und EN 13758-2 UPF 40+.Technische Eigenschaften: Art: Langarmshirt Branche: Allround Farbe: orange Geschlecht: Damen Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 140 g/m² Norm: UPF 40+ Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
Langarmshirt
Branche:
Allround
Farbe:
orange
Geschlecht:
Damen
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
140 g/m²
Norm:
UPF 40+
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 89,40*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,90*
€ 94,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 447,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
348510135300XS
ab € 66,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.