Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631348417618933L BLAKLADER Flammschutz Langarm Shirt Marineblau/Gelb L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
348417618933.jpg
348417618933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631348417618933L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     348417618933L
EAN/GTIN:
     7330509725535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Lichtbogen Schutzshirt
Etikett außen. Rundhals. Schlitze an den Seiten.50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen. Aufgedruckte Reflexstreifen. Armabschluss mit Bündchen. Zertifizierung: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1.Technische Eigenschaften: Art: Langarmshirt Branche: Hitze und Feuer Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: L Material: 48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% andere Fasern Materialgewicht: 250 g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
Langarmshirt
Branche:
Hitze und Feuer
Farbe:
marineblau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
250 g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 118,70*
€ 146,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 120,22*
€ 152,53*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 130,47*
€ 180,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 293,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
348417618933-XS
ab € 118,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.