Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631343211588933S BLAKLADER Sweatshirt mit Half-Zip Marineblau/Gelb S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
343211588933.jpg
343211588933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631343211588933S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     343211588933S
EAN/GTIN:
     7330509595558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
High Vis Sweatshirt mit hohem Kragen und Reißverschluss. Das Sweatshirt hat gestrickte Bündchen und einen verlängerten Rücken. Es hat unterbrochene Reflexdetails und Einsätze aus High Vis für bessere Sichtbarkeit. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester.Technische Eigenschaften: Art: Sweatshirt Branche: Allround Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Sweatshirt
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 71,59*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,47*
€ 77,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 357,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
343211588933XS
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.