Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631342810135500XL BLAKLADER High Vis Polo Shirt High Vis Rot XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
342810135500.jpg
342810135500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631342810135500XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     342810135500XL
EAN/GTIN:
     7330509670941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
High Vis Polo Shirt. Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität. Gerippter Kragen. Halsausschnitt mit Knöpfen. 50mm breite Transferreflexstreifen. Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern. 100% Polyester, Birdseye Strick. Feuchtigkeitstransport. UV-Schutz. 130 g/m². Zertifizierung: EN 13758-2 UPF40+. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L Klasse 3, Zertifizierungsgruppe B -> L. Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Outdoor Farbe: rot Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 130 g/m² Typ: Shirt Norm: UPF 40+
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Outdoor
Farbe:
rot
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
130 g/m²
Norm:
UPF 40+
Typ:
Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.