Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631342810133300XL BLAKLADER High Vis Polo Shirt High Vis Gelb XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
342810133300.jpg
342810133300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631342810133300XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     342810133300XL
EAN/GTIN:
     7330509670781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
High Vis Polo Shirt. Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität. Gerippter Kragen. Halsausschnitt mit Knöpfen. 50mm breite Transferreflexstreifen. Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern. 100% Polyester, Birdseye Strick. Feuchtigkeitstransport. UV-Schutz. 130 g/m². Zertifizierung: EN 13758-2 UPF40+. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L Klasse 3, Zertifizierungsgruppe B -> L. Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Outdoor Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 130 g/m² Norm: UPF 40+ Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
130 g/m²
Norm:
UPF 40+
Typ:
Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 73,22*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 54,42*
€ 79,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 366,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
342810133300XS
ab € 54,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.