Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631338310115500L BLAKLADER UV Shirt High Vis Langarm High Vis Rot L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
338310115500.jpg
338310115500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631338310115500L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338310115500L
EAN/GTIN:
     7330509470145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
Langarm Shirt. V-Ausschnitt. Material mit Anti-Geruchs-Funktionalität. Geprüft nach EN471 Klasse 2. Warnschutzkleidung EN 13758-2 und UPF 50 + Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung.Technische Eigenschaften: Art: Langarmshirt Branche: Outdoor Farbe: rot Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 140 g/m² Norm: UPF 50+ Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
Langarmshirt
Branche:
Outdoor
Farbe:
rot
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
140 g/m²
Norm:
UPF 50+
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 51,14*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,34*
€ 55,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 255,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338310115500XS
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.